Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung Parken für Kunden L250xB400 mm Kunststoff blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbeschilderung Parken für Kunden L250xB400 mm Kunststoff blau/weiß
Parkplatzbeschilderung Parken für Kunden L250xB400 mm Kunststoff blau/weiß
Parkplatzbeschilderung Parken für Kunden L250xB400 mm Kunststoff blau/weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247831
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277683
EAN/GTIN:
     4054773005898
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzbeschilderung Parken f.Kunden L250xB400mm Ku.blau/weiß Parkplatz Nur für Kunden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau/weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
40200102
HerstellerNr:
3000277683
Werksnummer:
3000277683
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Parkplatzbeschilderung
Ausfuehrung:
Kunststoff blau/weiß
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 3,10*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 3,11*
Lager 1955
60
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,25*
1 Tag
52
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,30*
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277681
ab € 1,94*
Ähnlich
k.A.
3000277682
ab € 1,96*
Ähnlich
k.A.
3000277686
ab € 1,95*
Ähnlich
k.A.
3000277685
ab € 1,94*
Ähnlich
k.A.
3000277680
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.