Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10692120 Badezimmerlüftung Länge 452 mm Breite 92 mm Kunststoff grau Ecken gera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10692120 Badezimmerlüftung Länge 452 mm Breite 92 mm Kunststoff grau Ecken gera
10692120 Badezimmerlüftung Länge 452 mm Breite 92 mm Kunststoff grau Ecken gera
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247850
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     10692120
EAN/GTIN:
     4054773006079
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.grau Ecken ger. aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 40mm · Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22410701
HerstellerNr:
10692120
Werksnummer:
3000281530
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Länge 452 mm Breite 92 mm
Produktart:
Badezimmerlüftung
Ausfuehrung:
Ecken gerade
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1119*
€ 3,2327*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,1778*
€ 3,3178*
Lager 1955
46
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,2868*
€ 3,5435*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,3428*
€ 3,5793*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,4921*
€ 3,7521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5435*
€ 4,21677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,4901*
€ 4,15322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2168*
€ 3,82799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1468*
€ 3,74469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9768*
€ 3,54239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8168*
€ 3,35199
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2868*
€ 2,72129
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10692220
ab € 2,0919*
Ähnlich
k.A.
10692224
ab € 2,1219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.