Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 080655 0 07006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig weiß kunststoffb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 080655 0 07006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig weiß kunststoffb
SIMONSWERK 5 080655 0 07006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig weiß kunststoffb
SIMONSWERK 5 080655 0 07006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig weiß kunststoffb
SIMONSWERK 5 080655 0 07006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig weiß kunststoffb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248035
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080655 0 07006
EAN/GTIN:
     4015471012427
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.weiß ku.-besch.100kg DIN L/R HLT SIMONSWERK für Holzhaustüren · 3-teilig mit losem Stift · Rollenlänge 86 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
5 080655 0 07006
Werksnummer:
3121055116
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
3-teilig weiß kunststoffbeschichtet
Produktart:
Einbohrband
Ausfuehrung:
DIN links / rechts Holztüren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 6,19*
€ 8,88*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 13,97*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,8832*
€ 14,0526*
1 Tag
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 11,08*
€ 14,14*
51 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,0526*
€ 16,72259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3529*
€ 15,88995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,1532*
€ 15,65231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8832*
€ 12,95101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,526* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.