Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss E DIN links / rechts 24/245/35/92/9 mm Kla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSF Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss E DIN links / rechts 24/245/35/92/9 mm Kla
SSF Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss E DIN links / rechts 24/245/35/92/9 mm Kla
SSF Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss E DIN links / rechts 24/245/35/92/9 mm Kla
SSF Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss E DIN links / rechts 24/245/35/92/9 mm Kla
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248786
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     100714
EAN/GTIN:
     4012432601126
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Panik-RR-Einsteckschl.E DIN L/R 24/245/35/92/9mm Kl 3 ktg.SSF Wechselfunktion E · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APE · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar (umlegbar) · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 9 mm einteilige Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23190101
HerstellerNr:
100714
Werksnummer:
3324024270
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Ausfuehrung:
Klasse 3 käntig
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 65,28*
€ 83,26*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 65,43*
€ 83,33*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 83,72*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 69,01*
€ 87,78*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 69,59*
€ 90,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100716
ab € 100,40*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100736
ab € 102,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100715
ab € 79,16*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100735
ab € 83,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100738
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.