Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 45070001 Drehlager 7471 K Kugellager 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 45070001 Drehlager 7471 K Kugellager 200 kg
DORMAKABA 45070001 Drehlager 7471 K Kugellager 200 kg
DORMAKABA 45070001 Drehlager 7471 K Kugellager 200 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249026
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     45070001
EAN/GTIN:
     4021226006191
Drehl.7471 K Kugell.200kg DORMAKABA mit Kugellager für Bodentürschließer
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
45070001
Werksnummer:
3325032016
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drehlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 28,82*
€ 37,87*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 28,45*
€ 37,91*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 28,98*
€ 38,04*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 28,95*
€ 39,96*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 30,70*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
80130000
ab € 390,21*
Sonstiges
Dorma
80110000
ab € 403,59*
Sonstiges
dormakaba
61601200
ab € 156,49*
Sonstiges
dormakaba
61601000
ab € 153,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.