Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 52001801 Gleitschiene G 96 GSR passend für ITS 96 silber Bandseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 52001801 Gleitschiene G 96 GSR passend für ITS 96 silber Bandseite
DORMAKABA 52001801 Gleitschiene G 96 GSR passend für ITS 96 silber Bandseite
DORMAKABA 52001801 Gleitschiene G 96 GSR passend für ITS 96 silber Bandseite
DORMAKABA 52001801 Gleitschiene G 96 GSR passend für ITS 96 silber Bandseite
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249031
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52001801
EAN/GTIN:
     4021226216842
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Gleitsch.G 96 GSR f.ITS 96 silber Bands.DORMAKABA mechanisch · passend für ITS 96 · gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · ist mit einem Schubstangen-Klemmsystem ausgerüstet · dieses System arbeitet unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR kann mit beiden Türschließgrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden · Betriebsspannung: 24 V DC, ± 15 % · Leistungsaufnahme: 2,8 W · Einschaltdauer: 100 % ED Weitere technische Eigenschaften: · max. Türgewicht: 180kg Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
52001801
Werksnummer:
3325032029
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,480000
Gewicht brutto Kg:
2,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,06*
€ 230,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 231,68*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 232,72*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,21*
€ 233,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,53*
€ 253,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,65*
€ 293,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
52400150
ab € 153,02*
Ähnlich
Dorma
52250150
ab € 175,74*
Ähnlich
dormakaba
52001501
ab € 232,79*
Ähnlich
dormakaba
52001601
ab € 225,41*
Ähnlich
dormakaba
52003701
ab € 38,54*
Ähnlich
dormakaba
52003801
ab € 38,76*
Ähnlich
dormakaba
52001901
ab € 39,33*
Ähnlich
dormakaba
52002001
ab € 39,32*
Ähnlich
dormakaba
64010011
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.