Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 90259 Montage-/Gegenplatte silber passend für TS 3000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 90259 Montage-/Gegenplatte silber passend für TS 3000 V
GEZE 90259 Montage-/Gegenplatte silber passend für TS 3000 V
GEZE 90259 Montage-/Gegenplatte silber passend für TS 3000 V
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249110
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     90259
EAN/GTIN:
     4106030902591
Suchbegriffe:
Montageplatte Türschliesser
montageplatte türschliesser geze
montageplatte türschließer
Montage-/Gegenplatte silber f.TS 3000 V GEZE passend für TS 3000 V · für Ganzglastüren
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
90259
Werksnummer:
3325039087
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montage-/Gegenplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,99*
€ 45,91*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 46,88*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,70*
€ 47,23*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 48,60*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 36,00*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.