Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 7923 Montage-/Gegenplatte passend für TS 5000 / 4000 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 7923 Montage-/Gegenplatte passend für TS 5000 / 4000 silber
GEZE 7923 Montage-/Gegenplatte passend für TS 5000 / 4000 silber
GEZE 7923 Montage-/Gegenplatte passend für TS 5000 / 4000 silber
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249117
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     7923
EAN/GTIN:
     4106030079231
Suchbegriffe:
Montageplatte Türschliesser
montageplatte türschliesser geze
montageplatte türschließer
Montage-/Gegenplatte f.TS 5000/4000 silber GEZE passend für TS 5000 / 4000 · für Ganzglastüren
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
7923
Werksnummer:
3325039101
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montage-/Gegenplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,71*
€ 54,56*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 55,82*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 57,59*
1
€ 5,95*
ab € 43,92*
€ 59,44*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,34*
€ 59,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.