Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 115006 Montagewinkel T-Stop passend für Gleitschiene BG silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 115006 Montagewinkel T-Stop passend für Gleitschiene BG silber
GEZE 115006 Montagewinkel T-Stop passend für Gleitschiene BG silber
GEZE 115006 Montagewinkel T-Stop passend für Gleitschiene BG silber
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249125
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115006
EAN/GTIN:
     4042938150064
Suchbegriffe:
Sturzfutterwinkel
sturzfutterwinkel geze
sturzfutterwinkel
Montagewinkel T-Stop f.Gleitsch.BG silber GEZE passend für T-Stop Gleitschiene BG
Weitere Informationen:
eClassID:
23239206
HerstellerNr:
115006
Werksnummer:
3325039137
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montagewinkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 25,57*
€ 33,62*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 33,64*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 25,97*
€ 33,95*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 25,59*
€ 34,57*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 26,43*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.