| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000249314 Herst.-Nr.: 3-107-0840 EAN/GTIN: 4011881001860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Niroschwelle 164 3-107 L.840mm VA ma geb.ATHMER mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · für Teppich oder Fliesen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: matt gebürstet · Modell: 3-107 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 23079090 | HerstellerNr: | 3-107-0840 | Werksnummer: | 3327023053 | Länge netto mm: | 850,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Länge 840 mm | Produktart: | Türdichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,25* | € 28,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 21,81* | € 28,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,87* | € 30,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 23,74* | € 32,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 25,15* | € 33,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|