Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOZELOCK 2158A6002 Hahnanschluss Kunststoff 1 Zoll 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOZELOCK 2158A6002 Hahnanschluss Kunststoff 1 Zoll 25 mm
HOZELOCK 2158A6002 Hahnanschluss Kunststoff 1 Zoll 25 mm
HOZELOCK 2158A6002 Hahnanschluss Kunststoff 1 Zoll 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249648
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2158A6002
EAN/GTIN:
     5010646010726
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Hahnanschluss Ku.25mm G1 Zoll HOZELOCK Kunststoff · für Außenhähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21089116
HerstellerNr:
2158A6002
Werksnummer:
4000350171
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hahnanschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
302
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,40*
€ 1,83*
1 Tag
302
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,90*
3 Tage
226
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,96*
Lager 1955
302
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,21*
2 Tage
302
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,182
ab € 4,95*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1818
ab € 4,18*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1819
ab € 4,58*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0713
ab € 15,17*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,071
ab € 10,89*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,20*
Sonstiges
Hozelock
2050 6000
ab € 2,52*
Sonstiges
Hozelock
2055 6000
ab € 4,13*
Sonstiges
Hozelock
2060 6000
ab € 3,63*
Sonstiges
Hozelock
2065 6000
ab € 4,49*
Sonstiges
Hozelock
2100A6002
ab € 1,70*
Sonstiges
Hozelock
2200A6002
ab € 3,43*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.