Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 32.1063 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 19 mm lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 32.1063 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 19 mm lose
GEKA 32.1063 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 19 mm lose
GEKA 32.1063 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 19 mm lose
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249697
Herst.-Nr.:
     32.1063
EAN/GTIN:
     4015933033007
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder
Schlauchverbinder GEKA MS Schl.-Gr.19mm lose lose GEKA Messing · mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
32.1063
Werksnummer:
4000351091
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 19 mm
Produktart:
Schlauchverbinder
Ausfuehrung:
lose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,74*
1 Tag
260
10
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,76*
1 Tag
182
10
€ 5,59*
ab € 1,40*
€ 1,88*
Lager 1955
220
10
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,02*
2 Tage
220
10
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
32,1061
€ 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.