Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON MMD.T80 Universaldichtmasse rot 85 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARSTON MMD.T80 Universaldichtmasse rot 85 g
MARSTON MMD.T80 Universaldichtmasse rot 85 g
MARSTON MMD.T80 Universaldichtmasse rot 85 g
MARSTON MMD.T80 Universaldichtmasse rot 85 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249898
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMD.T80
EAN/GTIN:
     4016673004517
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Flächendichtung
Universaldichtmasse rot 85g Tube MARSTON dauerplastisch · sehr gute Haftung auf der Dichtfläche (Adhäsion) · für Materialkombinationen: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff · temperaturbeständig von ca. -55 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +300 °C · nach 15 min. voll belastbar · u. a. beständig gegen viele Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische · universell für viele verschiedene Abdichtungen einsetzbar · leichte Demonatge · DVGW-Freigabe - NSF-Freigabe (Trinkwasser) P1 (Reg.-Nr. 146099) Weitere technische Eigenschaften: · Spaltfüllvermögen: max. 0,2mm · Farbe: rot · Viskosität: pastös
Weitere Informationen:
eClassID:
23079002
HerstellerNr:
MMD.T80
Werksnummer:
4000352016
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Produktart:
Universaldichtmasse

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.