Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COROPLAST 1669 Elektroisolierband 302 schwarz Länge 10 m Breite 15 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
COROPLAST 1669 Elektroisolierband 302 schwarz Länge 10 m Breite 15 mm
COROPLAST 1669 Elektroisolierband 302 schwarz Länge 10 m Breite 15 mm
COROPLAST 1669 Elektroisolierband 302 schwarz Länge 10 m Breite 15 mm
COROPLAST 1669 Elektroisolierband 302 schwarz Länge 10 m Breite 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249950
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1669
EAN/GTIN:
     4021393001340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Elektroisolierband 302 schwarz L.10m B.15mm Rl.COROPLAST auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 · weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten · legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten · temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Temperaturbereich: -10°C bis +105°C · Reißkraft: 190%kg · Material: Weich-PVC · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
27149102
HerstellerNr:
1669
Werksnummer:
4000353200
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Norm:
302
Produktart:
Elektroisolierband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3364*
€ 0,5347*
4 Tage
2060
20
€ 6,95*
ab € 0,3382*
€ 0,5348*
1 Tag
1068
1
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
20
€ 5,00*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1643
ab € 0,3467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.