Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 81009-AC Etikettenlöser SOLVENT 50 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC 81009-AC Etikettenlöser SOLVENT 50 200 ml
CRC 81009-AC Etikettenlöser SOLVENT 50 200 ml
CRC 81009-AC Etikettenlöser SOLVENT 50 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250212
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     81009-AC
EAN/GTIN:
     5412386059414
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Etikettenlöser SOLVENT 50 200 ml Spraydose KONTAKT CHEMIE hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene · mit Orangenduft · durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff · ohne zeitraubendes Abkratzen der Etiketten · rückstandloses Entfernen in einem Zug, dadurch untergrundschonend · entfernt auch klebrige Rückstände aller Art z.B. Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten · besonders ergiebig durch 95% Wirkstoffgehalt · mit 360° Sprühsystem
Weitere Informationen:
eClassID:
24230903
HerstellerNr:
81009-AC
Werksnummer:
4000354177
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 ml
Produktart:
Etikettenlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 7,99*
2 Tage
234
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 8,33*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 8,64*
2 Tage
623
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,69*
€ 8,68*
Lager 1955
623
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 112,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.