| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000250247 Herst.-Nr.: 691301 EAN/GTIN: 4009076913012 |
| | |
|
| | |
| Kupferpaste Power Protect 100g Tube CARAMBA Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich · hochwirksame Schutz- und Gleitschicht, die höchsten mechanischen Anforderungen und Temperaturen (-30 °C bis +1.100 °C) standhält · vermeidet Festbrennen von Metallteilen · haft- und abriebfest · optimal zur Abdichtung von Zylinderköpfen, Auspuffanlagen sowie zur Korrosionsvorbeugung bei Schraubverbindungen etc. · Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert · beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Laugen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: kupfer · Temperatur: -30 bis +1100°C Weitere Informationen: | | eClassID: | 23060102 | HerstellerNr: | 691301 | Werksnummer: | 4000354332 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 100 g | Produktart: | Kupferpaste |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 4,63* | € 5,93* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,69* | € 6,11* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,38* | € 6,84* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,33* | € 6,89* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,54* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|