Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 6002081 Intensivrostlöser MoS?? 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 6002081 Intensivrostlöser MoS?? 500 ml
CARAMBA 6002081 Intensivrostlöser MoS?? 500 ml
CARAMBA 6002081 Intensivrostlöser MoS?? 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250259
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6002081
EAN/GTIN:
     4009076002082
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
caramba rostlöser spray
Intensivrostlöser MoS? 500 ml Spraydose CARAMBA Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck · VKA-Wert 1200N · temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C · geeignet für Ultrahochvakuum · ideale Schmierwirkung für trockene Atmosphären · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau-grünlich · Temperatur: -30 bis +450°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
6002081
Werksnummer:
4000354415
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Rostlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl caramba, kriechöl
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
545
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,36*
1 Tag
1254
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,33*
€ 4,40*
2 Tage
708
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,52*
1 Tag
861
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 4,61*
Lager 1955
1280
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caramba Chemie
6007081
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.