Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 61310001 Intensiv Cockpitpflege 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 61310001 Intensiv Cockpitpflege 500 ml
CARAMBA 61310001 Intensiv Cockpitpflege 500 ml
CARAMBA 61310001 Intensiv Cockpitpflege 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250263
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     61310001
EAN/GTIN:
     4009076131003
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Intensiv Cockpitpflege 500 ml Spraydose CARAMBA schonende Reinigung und Pflege vom Cockpit und aller anderen Kunststoffteile im Fahrzeug-Innenraum · für Lackierbetriebe geeignet · antistatische Wirkung · matte Flächen bleiben matt · entfernt Grauschleier · enthält hochwertige pflanzliche Wachskomponenten, die einen pflegenden Schutzfilm ausbilden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: beige · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
30021611
HerstellerNr:
61310001
Werksnummer:
4000354430
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Intensiv Cockpitpflege

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
6
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,71*
2 Tage
99
6
€ 5,45*
ab € 5,12*
€ 6,75*
2 Tage
65
6
€ 5,59*
ab € 5,39*
€ 7,09*
2 Tage
93
12
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,13*
Lager 1955
93
6
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.