Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL 21019 Universalöl BALLISTOL 50 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
BALLISTOL 21019 Universalöl BALLISTOL 50 ml
BALLISTOL 21019 Universalöl BALLISTOL 50 ml
BALLISTOL 21019 Universalöl BALLISTOL 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250276
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21019
EAN/GTIN:
     4017777210194
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Schließzylinder-Pflegespray
Universalöl 50 ml Flasche BALLISTOL bewährtes Spezialmittel seit 120 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert, schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein, biologisch abbaubar · dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
21019
Werksnummer:
4000354501
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 ml
Produktart:
Universalöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
12
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,32*
1 Tag
33
12
€ 5,45*
ab € 1,75*
€ 2,33*
1 Tag
21
12
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 2,46*
27 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,48*
Lager 1955
33
12
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,49*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BALLISTOL
21810
ab € 6,65*
Ähnlich
BALLISTOL
21459
ab € 2,13*
Ähnlich
BALLISTOL
21150
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.