Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL 25310 Lebensmittelöl H1 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BALLISTOL 25310 Lebensmittelöl H1 200 ml
BALLISTOL 25310 Lebensmittelöl H1 200 ml
BALLISTOL 25310 Lebensmittelöl H1 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250281
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25310
EAN/GTIN:
     4017777253108
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Lebensmittelöl
Spezial-Öl H1 200 ml Spraydose BALLISTOL farb-, geschmack- und geruchlos · zur Schmierung und Reinigung · als Korrosionsschutz und Kriechöl · mit Antioxidantien speziell für das lebensmittelverarbeitende Gewerbe · für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder · NSF-H1 Zulassung, Reg. Nr. 143097
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
25310
Werksnummer:
4000354508
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Groesse:
200 ml
Produktart:
Spezial-Öl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
6
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 6,54*
1 Tag
206
6
€ 5,45*
ab € 5,18*
€ 6,58*
1 Tag
206
6
€ 5,59*
ab € 5,45*
€ 6,92*
1 Tag
206
12
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,01*
Lager 1955
305
6
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WD-40 Company
49001
ab € 2,35*
Sonstiges
WD-40 Company
49500
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.