Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBERGLEIT Trockengleitmittel Silbergleit 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERGLEIT Trockengleitmittel Silbergleit 1000 ml
SILBERGLEIT Trockengleitmittel Silbergleit 1000 ml
SILBERGLEIT Trockengleitmittel Silbergleit 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250349
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     SILBERGLEIT
EAN/GTIN:
     4008840201003
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzgleitmittel
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
holzgleitmittel
Trockengleitmittel Silbergleit 1000 ml Dose nichtklebendes Trockengleitmittel ohne Graphit oder Silikon · bildet auf Maschinentischen, Schiebe- und Verstelleinrichtungen in der Holzbearbeitung einen unsichtbaren, langanhaltenden wasserabstoßenden Film · schützt vor Rost und verbessert die Gleiteigenschaften erheblich · bei richtiger Anwendung keine Beeinträchtigung beim Lackieren oder Leimen
Weitere Informationen:
eClassID:
23060102
HerstellerNr:
SILBERGLEIT
Werksnummer:
4000355295
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1000 ml
Produktart:
Trockengleitmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 14,16*
€ 17,92*
7 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 19,05*
1
€ 5,90*
ab € 14,36*
€ 19,15*
1 Tag
320
1
€ 5,45*
ab € 15,36*
€ 19,32*
Lager 1955
314
1
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01655* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.