Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL 12 276 Einhandfettpresse für loses Fett 125 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSOL 12 276 Einhandfettpresse für loses Fett 125 cm³
PRESSOL 12 276 Einhandfettpresse für loses Fett 125 cm³
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250487
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 276
EAN/GTIN:
     4103810122767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
Einhandfettpresse f.loses Fett 125 cm³ PRESSOL komplett mit Düsenrohr (gerade 150 mm) und 4-Backen-Hydraulikmundstück · Füllung mit losem Fett oder Fettfüllgerät Weitere technische Eigenschaften: · Fassungsvermögen: 125cm³ · Förderdruck max.: 550bar
Weitere Informationen:
eClassID:
21043102
HerstellerNr:
12 276
Werksnummer:
4000356305
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,663000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für loses Fett
Produktart:
Fettpresse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 16,91*
€ 22,25*
2 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 17,09*
€ 22,36*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 17,09*
€ 22,47*
3 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 17,19*
€ 22,64*
Lager 1955
44
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
14 401 241
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.