Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL 12 631 Hydraulikmundstück M10 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSOL 12 631 Hydraulikmundstück M10 x 1
PRESSOL 12 631 Hydraulikmundstück M10 x 1
PRESSOL 12 631 Hydraulikmundstück M10 x 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250493
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 631
EAN/GTIN:
     4103810126314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
Fettpressen-Anschluss
Nippelanschluss
pressol fettpressenzubehör
Hydraulikmundstück M10x1 Ventil nein PRESSOL zum Einsatz an Gummi-Panzerschläuchen und Düsenrohren · mit 4 Backen, gestanzt Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: M10 x 1
Weitere Informationen:
eClassID:
21049107
HerstellerNr:
12 631
Werksnummer:
4000356314
Länge netto mm:
37,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 x 1
Produktart:
Hydraulikmundstück
Ausfuehrung:
Promat
Weitere Suchbegriffe: fettpressen anschluss
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1403
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,71*
3 Tage
912
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,73*
1 Tag
1362
30
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,74*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,75*
2 Tage
1202
1
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pressol
12 655 810
ab € 4,19*
Sonstiges
Pressol
12 665 810
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.