Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42352052 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche + S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42352052 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42352052 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42352052 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche + S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250627
Herst.-Nr.:
     42352052
EAN/GTIN:
     4032378222636
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.35mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 2000 daN DOLEZYCH Polyester · zweiteilig Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42352052
Werksnummer:
4000365045
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
1,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 6 m Breite 35 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 2000 daN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
366
1
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 7,43*
1 Tag
343
1
€ 5,59*
ab € 5,32*
€ 7,46*
1 Tag
532
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,51*
Lager 1955
489
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,63*
1 Tag
532
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 4,73*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-010000-030
ab € 11,75*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-004000-030
ab € 1,84*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-005000-030
ab € 2,16*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-006000-030
ab € 2,28*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-006000-030
ab € 5,26*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-006000-030
ab € 9,32*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-008000-030
ab € 6,07*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16505000-008000-030
ab € 9,39*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-008000-030
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.