Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1002783 Schutzbrille Millennia EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL 1002783 Schutzbrille Millennia EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC
HONEYWELL 1002783 Schutzbrille Millennia EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC
HONEYWELL 1002783 Schutzbrille Millennia EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250715
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002783
EAN/GTIN:
     7312550027837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Millennia EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC EN 166-1F · Einscheibenbrille · beschlagfreie Fogban-Scheibe · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform

mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals ·
Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: beschlagfreie FogBan Scheibe · Scheibenkennzeichnung: 2-1.2 B-D 1F
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
1002783
Werksnummer:
4000370045
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
SK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,87*
Lager 1955
66
1
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 8,36*
1
€ 7,95*
ab € 5,45*
€ 8,53*
1 Tag
66
1
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 8,77*
1 Tag
47
1
€ 5,59*
ab € 5,79*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.