Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 422782 Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D EN 14387 passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU 422782 Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D EN 14387 passend
EKASTU 422782 Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D EN 14387 passend
EKASTU 422782 Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D EN 14387 passend
EKASTU 422782 Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D EN 14387 passend
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251004
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422782
EAN/GTIN:
     4013207422007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Kombifilter B
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D EN 14387 Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148
Weitere Informationen:
eClassID:
40011405
HerstellerNr:
422782
Werksnummer:
4000370808
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,365000
Gewicht brutto Kg:
0,365000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mehrbereichskombifilter
Ausfuehrung:
passend für 4000 370 800, 4000 370 801
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
1
€ 5,45*
ab € 14,29*
€ 19,38*
3 Tage
157
1
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 19,47*
2 Tage
210
1
€ 4,99*
ab € 14,99*
€ 20,21*
1 Tag
210
4
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,73*
Lager 1955
210
1
€ 5,99*
ab € 15,38*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 6,99*
Ähnlich
Ekastu
422 760
ab € 10,32*
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,51*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,61*
Ähnlich
Ekastu
322888
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.