Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.43 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.43 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch
SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.43 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch
SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.43 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251887
Hersteller:
     Spirale
Herst.-Nr.:
     4831
EAN/GTIN:
     4019202127572
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterstiefel Gr.43 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettverschluss SPIRALE Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
4831
Werksnummer:
4000373993
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Webpelzfutter/Klettverschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 37,50*
€ 48,02*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 37,72*
€ 48,07*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 50,43*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 41,03*
€ 52,13*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 58,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,31*
€ 69,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spirale
4831-38
ab € 34,51*
Ähnlich
Spirale
4831-39
ab € 37,69*
Ähnlich
Spirale
4831-40
ab € 37,71*
Ähnlich
Spirale
4831-41
ab € 37,03*
Ähnlich
Spirale
4831-42
ab € 37,55*
Ähnlich
Spirale
4831-44
ab € 37,41*
Ähnlich
Spirale
4831-45
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.