Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 78518-1220-2XL Softshelljacke WALTER Größe XXL anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 78518-1220-2XL Softshelljacke WALTER Größe XXL anthrazit/schwarz
FHB 78518-1220-2XL Softshelljacke WALTER Größe XXL anthrazit/schwarz
FHB 78518-1220-2XL Softshelljacke WALTER Größe XXL anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252365
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-1220-2XL
EAN/GTIN:
     4030646269857
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshelljacke WALTER Gr.XXL anthrazit/schwarz dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche Weitere tec
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
78518-1220-2XL
Werksnummer:
4000375684
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,210000
Gewicht brutto Kg:
1,210000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 67,35*
€ 80,49*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 67,08*
€ 80,51*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 68,00*
€ 81,15*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 81,48*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 71,08*
€ 87,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
78518-1220-L
ab € 66,39*
Ähnlich
FHB
78518-3620-L
ab € 66,62*
Ähnlich
FHB
78518-1220-M
ab € 66,37*
Ähnlich
FHB
78518-1220-S
ab € 63,68*
Ähnlich
FHB
78518-1220-XL
ab € 66,29*
Ähnlich
FHB
78518-3620-XL
ab € 66,52*
Ähnlich
FHB
78518-3620-2XL
ab € 64,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.