Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATREND 20163-6310 Bundhose Größe 50 dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRATREND 20163-6310 Bundhose Größe 50 dunkelgrau/schwarz
TERRATREND 20163-6310 Bundhose Größe 50 dunkelgrau/schwarz
TERRATREND 20163-6310 Bundhose Größe 50 dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253118
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     20163-6310
EAN/GTIN:
     4029149095674
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Gr.50 dunkelgrau/schwarz TERRATREND 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins Weitere t
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
20163-6310
Werksnummer:
4000378136
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,710000
Gewicht brutto Kg:
0,710000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 50
Produktart:
Bundhose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 26,26*
€ 34,15*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 26,46*
€ 34,32*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 35,94*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 27,43*
€ 35,97*
€ 5,95*
ab € 27,58*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-48
ab € 26,05*
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-52
ab € 26,09*
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-54
ab € 27,02*
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-56
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.