Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT RJO/L Warnschutz-Regenjacke Größe L orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT RJO/L Warnschutz-Regenjacke Größe L orange
PREVENT RJO/L Warnschutz-Regenjacke Größe L orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253369
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     RJO
EAN/GTIN:
     4029201139964
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Warnschutz-Regenjacke Gr.L orange PREVENT EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Dru
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
RJO
Werksnummer:
4000380121
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Größe L
Produktart:
Regenjacke
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,15*
€ 20,79*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 20,83*
2 Tage
79
1
€ 5,45*
ab € 16,32*
€ 20,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 21,28*
Lager 1955
77
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJG/L
ab € 16,12*
Ähnlich
ASATEX
RJG/M
ab € 16,13*
Ähnlich
ASATEX
RJO/M
ab € 16,06*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XL
ab € 16,04*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XL
ab € 16,22*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 16,10*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XXL
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.