Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATREND 3644 FB. 6310 Herrenjacke Größe 58 dunkelgrau/schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRATREND 3644 FB. 6310 Herrenjacke Größe 58 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3644 FB. 6310 Herrenjacke Größe 58 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3644 FB. 6310 Herrenjacke Größe 58 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3644 FB. 6310 Herrenjacke Größe 58 dunkelgrau/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253546
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3644 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148500285
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Herrenjacke Gr.58 dunkelgrau/schwarz/orange 65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · d
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
3644 FB. 6310
Werksnummer:
4000381145
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,810000
Gewicht brutto Kg:
0,810000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 58
Produktart:
Herrenjacke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 36,16*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 27,00*
€ 36,33*
€ 5,95*
ab € 27,79*
€ 37,47*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 28,70*
€ 37,53*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 29,04*
€ 38,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3644 FB. 6310
ab € 19,66*
Ähnlich
TERRAX
3644 FB. 6310
ab € 27,36*
Ähnlich
TERRAX
3644 FB. 6310
ab € 27,09*
Ähnlich
TERRAX
3644 FB. 6310
ab € 26,97*
Ähnlich
TERRAX
3644 FB. 6310
ab € 27,09*
Ähnlich
TERRAX
3644 FB. 6310
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.