| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000253581 Herst.-Nr.: 3230 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499268 |
| |
|
| | |
| Herrenhose Gr.60 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND 65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für d Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 3230 FB. 6310 | Werksnummer: | 4000381190 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,823000 | Gewicht brutto Kg: | 0,823000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 60 | Produktart: | Herrenhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,11* | € 29,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,30* | € 30,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,72* | € 30,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,85* | € 30,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,14* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|