Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC S4352030 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUTEC S4352030 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic
JUTEC S4352030 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic
JUTEC S4352030 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253648
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S4352030
EAN/GTIN:
     4030971000989
Suchbegriffe:
Brandschutzanstrich
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Schweißer-Schürze
Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Besch.L2000xB3000ca.mm bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669Weitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: Schutz vor rotglühenden Schweißperlen, mechanisch belastbar, nicht brennbar, A2 - s1, d0
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
S4352030
Werksnummer:
4000382087
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
6,040000
Gewicht brutto Kg:
6,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
mech.belastbar,m.HT-Beschichtung
Produktart:
Spritzerschutzdecke
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 185,71*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 185,90*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 187,36*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 188,10*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 172,86*
€ 203,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 28,81* pro m²)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S2351020
ab € 35,91*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 43,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352030
ab € 65,53*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 22,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 53,95*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 107,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.