Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN 360104 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung B400xH300xT150ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SÖHNGEN 360104 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung B400xH300xT150ca
SÖHNGEN 360104 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung B400xH300xT150ca
SÖHNGEN 360104 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung B400xH300xT150ca
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253698
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     360104
EAN/GTIN:
     4250108800316
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung B400xH300xT150ca.mm orange mobil und stationär einsetzbar speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasteranteilund und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40020301
HerstellerNr:
360104
Werksnummer:
4000386034
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
5,255000
Gewicht brutto Kg:
5,715000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
B400xH300xT150ca.mm
Produktart:
Erste-Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.