Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM 5511 Pflasterstrips QuickFix wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM 5511 Pflasterstrips QuickFix wasserfest
PLUM 5511 Pflasterstrips QuickFix wasserfest
PLUM 5511 Pflasterstrips QuickFix wasserfest
PLUM 5511 Pflasterstrips QuickFix wasserfest
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253725
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5511
EAN/GTIN:
     5701684551127
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterstrips QuickFix wasserfest 45 PLUM passend zu Pflasterspender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 45 St. ca. 72 x 25mm · Länge ca.: 72mm · Breite ca.: 25mm · passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
eClassID:
40020301
HerstellerNr:
5511
Werksnummer:
4000386401
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pflasterstrips
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1021
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 4,42*
4 Tage
766
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,57*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,56*
€ 5,29*
2 Tage
322
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,34*
Lager 1955
292
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
5501
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.