Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 73957 Spannpratze Nr. 6313K Gr.22 für T-Nut 20 + 22 mm Spannhöhe 0-65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 73957 Spannpratze Nr. 6313K Gr.22 für T-Nut 20 + 22 mm Spannhöhe 0-65 mm
AMF 73957 Spannpratze Nr. 6313K Gr.22 für T-Nut 20 + 22 mm Spannhöhe 0-65 mm
AMF 73957 Spannpratze Nr. 6313K Gr.22 für T-Nut 20 + 22 mm Spannhöhe 0-65 mm
AMF 73957 Spannpratze Nr. 6313K Gr.22 für T-Nut 20 + 22 mm Spannhöhe 0-65 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000256730
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73957
EAN/GTIN:
     4020772073954
Suchbegriffe:
Schraube für Spannpratze
Spannpratze Schraube
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Spannpratze Nr.6313K Gr.22 f.T-Nut 20+22mm Spann-H.0-65mm AMF kurz · mit U-Stück · stufenlos verstellbar · vergütet · verzinkt und blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 140 mm · B1: 22mm · B2: 66mm · E2: 46mm · E1: 32mm · Gewicht: 1253g · H1: 0-65mm · H2: 50-100mm · L: 140mm · K: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21020702
HerstellerNr:
73957
Werksnummer:
4000603006
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 22 für T-Nut 20 + 22 mm
Produktart:
Spannpratze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 32,01*
€ 41,92*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 31,35*
€ 43,02*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 43,37*
6 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 47,29*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,73*
€ 49,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.