Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 86504 Höhenrichtschraubbock Nr. 6415 Gr.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 86504 Höhenrichtschraubbock Nr. 6415 Gr.75
AMF 86504 Höhenrichtschraubbock Nr. 6415 Gr.75
AMF 86504 Höhenrichtschraubbock Nr. 6415 Gr.75
AMF 86504 Höhenrichtschraubbock Nr. 6415 Gr.75
Artikel-Nr.:
     1955B-2000257595
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86504
EAN/GTIN:
     4020772086503
Suchbegriffe:
Höhen-Richtschraubbock
Höhenrichtschraubbock
Richtschraubbock
Schraubbock
Höhenrichtschraubbock Nr.6415 Gr.75 AMF mit je 1 Zylinderstift DIN 6325 (12x50 mm und 12x80 mm) · Spindel: metrisches Feingewinde M30x1,5 mit Endsicherung · Gleiteinsatz läuft auf eingepresster Gleitlagerbuchse · Vergütungsstahl, brüniert · Anwendung: Der Höhen-Richtschraubbock kann auch ohne Zylinderstift oder mit den Aufsätzen Nr. 6440 und Nr. 6441 verwendet werden. Mit Zentrierplatte Nr. 6442 ist Kombination mit allen AMF-Schraubböcken möglich. Von Vorteil ist das feinfühlige Ausrichten bis zu einer Auflagenhöhe von 1370 mm. Die eingepresste Gleitlagerbuchse verhindert das Mitdrehen und Verschieben des auf dem Gleiteinsatz aufliegenden Werkstückes. Weitere technische Eigenschaften: · Zentrierloch-Ø: 12mm · H max.: 75mm · D2: 36mm · mit Zylinderschaft 12x50: 83-103mm · H min.: 55mm · mit Zylinderschaft 12x80: 113-133mm · D1: 50mm Hinweis: Passende Aufsätze für Höhen-Richtschraubbock Nr. 6415 sind Nr. 6440, 6441 und 6442. Passender Unterbau ist Nr. 6442.
Weitere Informationen:
eClassID:
21020601
HerstellerNr:
86504
Werksnummer:
4000604082
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 75
Produktart:
Höhenrichtschraubbock
Weitere Suchbegriffe: schraubbock amf, schraubbock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,31*
€ 104,48*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,72*
€ 106,56*
€ 4,95*
ab € 90,06*
€ 114,89*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,42*
€ 116,29*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 83,30*
€ 117,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.