Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 99424 Andrückschraube Nr. 6894 M6 Länge 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 99424 Andrückschraube Nr. 6894 M6 Länge 45 mm
AMF 99424 Andrückschraube Nr. 6894 M6 Länge 45 mm
AMF 99424 Andrückschraube Nr. 6894 M6 Länge 45 mm
AMF 99424 Andrückschraube Nr. 6894 M6 Länge 45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000258152
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99424
EAN/GTIN:
     4020772099428
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
Andrückschraube Nr.6894 M6 L.45mm AMF mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke · Härte 85 Shore A, LABS-frei (silikonfrei) · Schraube vergütet, verzinkt und passiviert, Festigkeitsklasse 8.8 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 45mm · D: 16mm · Gewinde: M6 · L1: 33mm · L: 45mm · D1: 12mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21131721
HerstellerNr:
99424
Werksnummer:
4000604731
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
16,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M6 Länge 45 mm
Produktart:
Andrückschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,29*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,34*
8 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 2,34*
€ 3,43*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,44*
3 Tage
500
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.