Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 104708 Ersatzschublade 150-03 B279xT155xH64mm PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAACO 104708 Ersatzschublade 150-03 B279xT155xH64mm PP transparent
RAACO 104708 Ersatzschublade 150-03 B279xT155xH64mm PP transparent
RAACO 104708 Ersatzschublade 150-03 B279xT155xH64mm PP transparent
Artikel-Nr.:
     1955B-2000271816
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104708
EAN/GTIN:
     5733439104708
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Ersatzschublade 150-03 B279xT155xH64mm PP transp.RAACO aus PP · transparent · Trennwände unterteilbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: transparent
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
104708
Werksnummer:
4000795523
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
B279xT155xH64mm
Produktart:
Ersatzschublade
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,01*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,51*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 9,01*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 9,24*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.