Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt Länge 300 mm Zähne per Zoll 24 2-seitig unlegierter Werkzeugst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeblatt Länge 300 mm Zähne per Zoll 24 2-seitig unlegierter Werkzeugst
Metallsägeblatt Länge 300 mm Zähne per Zoll 24 2-seitig unlegierter Werkzeugst
Metallsägeblatt Länge 300 mm Zähne per Zoll 24 2-seitig unlegierter Werkzeugst
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273802
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814081
EAN/GTIN:
     4054773007441
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
Metallsägeblatt ANKER L.300mm ZpZ 24 2-s.unlegierter WS unlegierter Werkzeugstahl · doppelseitig gezahnt · für präzise Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 0,8mm · Material: unlegierter Werkzeugstahl · Modell: 1403
Weitere Informationen:
eClassID:
21011602
HerstellerNr:
4000814081
Werksnummer:
4000814081
Länge netto mm:
311,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,041000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 300 mm
Produktart:
Metallsägeblatt
Ausfuehrung:
unlegierter Werkzeugstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
50
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,76*
5 Tage
3354
50
€ 8,90*
ab € 0,57*
€ 0,77*
2 Tage
2348
50
€ 5,59*
ab € 0,57*
€ 0,77*
Lager 1955
3354
50
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,81*
2 Tage
3354
50
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,94*
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 10,98*
Ähnlich
k.A.
H3450250802400300
ab € 0,74*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
B32100
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.