Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Baumsäge Blattlänge 350 mm Miniaturholzzahnung mit Dülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Baumsäge Blattlänge 350 mm Miniaturholzzahnung mit Dülle
PROMAT Baumsäge Blattlänge 350 mm Miniaturholzzahnung mit Dülle
PROMAT Baumsäge Blattlänge 350 mm Miniaturholzzahnung mit Dülle
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273954
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814325
EAN/GTIN:
     4022201505302
Suchbegriffe:
Baumsäge
baumsäge 350 mm
baumsäge
Baumsäge m.Dülle Blatt-L.350mm Miniaturholzzahnung mit einer Spannschraube · mit Patentdülle konisch · Sägeblatt aus Schwedenstahl · feine Miniatur-Hobelzahnung · zahnspitzgehärtet
Weitere Informationen:
eClassID:
21042202
HerstellerNr:
4000814325
Werksnummer:
4000814325
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Baumsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
43
5
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,75*
4 Tage
32
5
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,88*
3 Tage
43
5
€ 4,99*
ab € 5,17*
€ 7,13*
5 Tage
43
5
€ 5,50*
ab € 5,22*
€ 7,33*
28 Tage
43
5
€ 8,90*
ab € 5,33*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2330
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.