Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 59010 Heizkörperpinsel Breite 25 mm Borstenlänge 45 mm Mischborste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 59010 Heizkörperpinsel Breite 25 mm Borstenlänge 45 mm Mischborste
NÖLLE 59010 Heizkörperpinsel Breite 25 mm Borstenlänge 45 mm Mischborste
NÖLLE 59010 Heizkörperpinsel Breite 25 mm Borstenlänge 45 mm Mischborste
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275073
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4000817407
EAN/GTIN:
     4250560513687
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm Mischb.NÖLLE helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817407
Werksnummer:
4000817407
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 25 mm Borstenlänge 45 mm
Produktart:
Heizkörperpinsel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
283
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,36*
2 Tage
545
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,40*
3 Tage
283
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,04*
€ 1,41*
5 Tage
463
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 1,45*
3 Tage
212
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59015
ab € 1,12*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59020
ab € 1,30*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59025
ab € 1,71*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59030
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.