Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 705510 Lackierroller Breite 100 mm Bügellänge 280 mm Schaumstoff Fein mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 705510 Lackierroller Breite 100 mm Bügellänge 280 mm Schaumstoff Fein mit
NÖLLE 705510 Lackierroller Breite 100 mm Bügellänge 280 mm Schaumstoff Fein mit
NÖLLE 705510 Lackierroller Breite 100 mm Bügellänge 280 mm Schaumstoff Fein mit
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275122
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817522
EAN/GTIN:
     4250560500953
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Lackierroller B.100mm Bügel-L.280mm Schaumst.Fein m.Bügel Bügel-D.6mm NÖLLE Walze mit Schaumstoffbezug für feine Lackierarbeiten · komplett mit 28 cm langem und 6 mm Ø BügelWeitere technische Eigenschaften:· Bügellänge: 280mm· Zubehör: mit Bügel· Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21041103
HerstellerNr:
4000817522
Werksnummer:
4000817522
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,095000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 100 mm Bügellänge 280 mm
Produktart:
Lackierroller
Ausfuehrung:
mit Bügel Bügel-Ø 6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
520
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,47*
4 Tage
694
1
€ 8,90*
ab € 0,91*
€ 1,49*
1
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,52*
2 Tage
694
1
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 1,99*
Lager 1955
694
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.