Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜSTHOF 40711 Dämmstoffmesser Klingenlänge 280 mm Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WÜSTHOF 40711 Dämmstoffmesser Klingenlänge 280 mm Holzgriff
WÜSTHOF 40711 Dämmstoffmesser Klingenlänge 280 mm Holzgriff
WÜSTHOF 40711 Dämmstoffmesser Klingenlänge 280 mm Holzgriff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275214
Hersteller:
     Wüsthof
Herst.-Nr.:
     40711
EAN/GTIN:
     4260453544070
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmplattenmesser 280mm
dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser Klingen-L.280mm Holzgr.WÜSTHOF beidseitig geschliffene Klinge · Sägeschliff für dichtes und hartes Material wie z. B. Styropor · Wellenschliff für weiches und leichtes Material wie z. B. Mineralwolle · symmetrische Klingenspitze zum Bohren von Löchern, z. B. Drahtseile oder Leitungen · rostfrei · mit HolzgriffWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Holzgriff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
40711
Werksnummer:
4000817793
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 17,61*
1 Tag
64
pro Stück
€ 5,59*
ab € 12,82*
€ 17,69*
2 Tage
91
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,88*
€ 17,71*
Lager 1955
93
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 18,07*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,97*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.