Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMÜLLER 480076 Spannungs-/Durchgangsprüfer VT COMBI PRO 6 - 690 V AC/DC CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEIDMÜLLER 480076 Spannungs-/Durchgangsprüfer VT COMBI PRO 6 - 690 V AC/DC CAT
WEIDMÜLLER 480076 Spannungs-/Durchgangsprüfer VT COMBI PRO 6 - 690 V AC/DC CAT
WEIDMÜLLER 480076 Spannungs-/Durchgangsprüfer VT COMBI PRO 6 - 690 V AC/DC CAT
WEIDMÜLLER 480076 Spannungs-/Durchgangsprüfer VT COMBI PRO 6 - 690 V AC/DC CAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2000278359
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480076
EAN/GTIN:
     4050118069969
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
weidmüller durchgangsprüfer
Spannungs-/Durchgangsprüfer VT COMBI PRO 6-690 V AC/DC elektronisch · mit zuschaltbarer Last zur Auslösung von FI · Unterdrückung von induktiver und kapazitiver Blindspannungen und zum Entladen von Kondensatoren · mit Drehfeldanzeige · eindeutige Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld · effektiver Messbereich von 6 - 690 V AC/DC · Phasen- und Polaritätsprüfung · Prüfspitzenbeleuchtung · bietet die Möglichkeit der personalisierten Markierung mittels aufrastbarem MarkiererTechnische Daten:Anzeige: LEDAnzeigebereich für Spannungen: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 VPolarität (+/-), Durchgangsprüfung, akustischer Signalton, Halbleiterprüfung, Einpolige Phasenprüfung, Einhandprüfung, Messspitzenbeleuchtung, Drehfeldanzeige, zuschaltbare Last, 30 mA Fl Auslösung über TasterMesskategorie: CAT IV 600 V, CAT III 690 VStromversorgung: 2 x 1,5 V AAASchutzklasse: IP65Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitsweise: zweipolig· Schutzart: IP65· Durchgangsprüfung: LED/Summer· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
480076
Werksnummer:
4000828837
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6-690 V AC/DC
Produktart:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Ausfuehrung:
CAT IV 400V/ CAT III 690 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
34
€ 5,99*
ab € 57,09*
€ 76,40*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 59,63*
€ 77,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.