Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetflachgreifer D. 13xH4,5mm mit Gewindebuchse Haftkraft 10 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetflachgreifer D. 13xH4,5mm mit Gewindebuchse Haftkraft 10 N
Magnetflachgreifer D. 13xH4,5mm mit Gewindebuchse Haftkraft 10 N
Magnetflachgreifer D. 13xH4,5mm mit Gewindebuchse Haftkraft 10 N
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279312
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     4000832241
EAN/GTIN:
     4030615310221
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnetflachgreifer D.13xH11,5mm m.Gewindebuchse Haftkraft 10N Werkstoff: Hartferrit · Oberfläche verzinkt · abgeschirmt · empfohlene Einsatztemperatur bis 100 °C, max. Einsatztemperatur 200 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gewindegröße: M3 · Ausführung: mit Gewindebuchse · Höhe: 11,5mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21020801
HerstellerNr:
4000832241
Werksnummer:
4000832241
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 13xH11,5mm
Produktart:
Magnetflachgreifer
Ausfuehrung:
Haftkraft 10 N
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,74*
7 Tage
40
10
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 1,88*
8 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,91*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,92*
2 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.