Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Diamanttrennscheibe D. 125 mm Bohrung 22,23 mm superdünn 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Diamanttrennscheibe D. 125 mm Bohrung 22,23 mm superdünn 10 mm
PROMAT Diamanttrennscheibe D. 125 mm Bohrung 22,23 mm superdünn 10 mm
PROMAT Diamanttrennscheibe D. 125 mm Bohrung 22,23 mm superdünn 10 mm
PROMAT Diamanttrennscheibe D. 125 mm Bohrung 22,23 mm superdünn 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281258
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841486
EAN/GTIN:
     4015448538769
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamanttrennscheibe Turbo-Top D.125mm Bohr.22,23mm superdünn 10mm PROMAT superdünn · für Winkelschleifer: Trockenschnitt bis Ø 230 mm · für Tischsägen: Nassschnitt Ø 350 mm · zum Trennen von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Natur- und Kunststein · extrafeine, schnelle Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: superdünn
Weitere Informationen:
eClassID:
21011319
HerstellerNr:
4000841486
Werksnummer:
4000841486
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm
Produktart:
Diamanttrennscheibe
Ausfuehrung:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 22,25*
€ 5,00*
ab € 16,07*
€ 23,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.