Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Fächerschleifer D.60xH30mm Körnung 120 Korund Schaft-D. 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Fächerschleifer D.60xH30mm Körnung 120 Korund Schaft-D. 6 mm
PROMAT Fächerschleifer D.60xH30mm Körnung 120 Korund Schaft-D. 6 mm
PROMAT Fächerschleifer D.60xH30mm Körnung 120 Korund Schaft-D. 6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281338
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841602
EAN/GTIN:
     4015448409199
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer Ø60xH30mm K.120 Korund Schaft-D.6mm PROMAT hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund · Schaft-Ø: 6mm · max. Drehzahl: 12700min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000841602
Werksnummer:
4000841602
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,083000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø60xH30mm Körnung 120
Produktart:
Fächerschleifer
Ausfuehrung:
Schaft-Ø 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,98*
2 Tage
45
10
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 1,99*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,57*
€ 2,25*
1 Tag
35
10
€ 5,59*
ab € 1,60*
€ 2,26*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841600
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000841601
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.