Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAKSO 720100 Edelstahlwolle fein 1 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAKSO 720100 Edelstahlwolle fein 1 150 g
RAKSO 720100 Edelstahlwolle fein 1 150 g
RAKSO 720100 Edelstahlwolle fein 1 150 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281484
Hersteller:
     Oscar Weil
Herst.-Nr.:
     720100
EAN/GTIN:
     4003364720108
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
edelstahlwolle fein 150g
Edelstahlwolle fein 1 150g RAKSO aus Edelstahl · korrosions-, rost- und hitzebeständig · für die perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Metall, Stein und Glas · ideal für den Nass- und Außenbereich · in 150 g Packung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 150g
Weitere Informationen:
eClassID:
29110110
HerstellerNr:
720100
Werksnummer:
4000841813
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Edelstahlwolle
Ausfuehrung:
150 g
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle rakso, edelstahlwolle
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
10
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,27*
1 Tag
64
1
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 7,34*
4 Tage
64
1
€ 8,90*
ab € 5,80*
€ 7,61*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 7,92*
Lager 1955
64
1
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
1 Stück enthält 0,15 Kilogramm (ab € 44,46667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.