Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmatte L140xB115mm K.180 sehr fein PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifmatte L140xB115mm K.180 sehr fein PROMAT
Schleifmatte L140xB115mm K.180 sehr fein PROMAT
Schleifmatte L140xB115mm K.180 sehr fein PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282065
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843034
EAN/GTIN:
     4015448501985
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm
Schleifmatte L140xB115mm K.180 very fine PROMAT einseitig beschichtet · Spezialschleifmatte universell einsetzbar · mit Schleifkorn (Korund) besetzt · hohe Flexibilität für die Bearbeitung flächiger und leicht geformter Werkstücke · offenporige Struktur, deshalb geeignet zum Zuschmieren neigender Werkstoffe wie Füller, Spachtel, Lack, Feinschliff von Holz und zum Zwischenschleifen von Grundierungen Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21011307
HerstellerNr:
4000843034
Werksnummer:
4000843034
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
DE
Aussendurchmesser mm:
115,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L140xB115mm Körnung 180
Material:
very fine
Produktart:
Schleifmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
262
10
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 0,91*
3 Tage
218
10
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,04*
1 Tag
291
10
€ 6,80*
ab € 0,75*
€ 1,05*
1 Tag
204
10
€ 5,59*
ab € 0,78*
€ 1,09*
Lager 1955
291
10
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843031
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843032
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843030
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843033
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.